QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2419-9GY ネスティング トート 11.81 ガロン グレー 高さ 9-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ネスティングトート |
色 | グレー |
内側の高さ | 9" |
内側の長さ | 20 " |
内幅 | 15.25 " |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 9.5 " |
外側の長さ | 24.5 " |
外側の幅 | 19 " |
UPC | 651588039953 |
音量 | 11.81ガロン。 |
ボリューム容量 | 11.81ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 62.48 |
船幅(cm) | 49.28 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TUB2419-9BL | 青 | ¥9,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。