入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚トレー |
色 | ホワイト |
深さ | 29.5 " |
高さ | 2" |
長さ | 29.75 " |
負荷容量 | 4ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
製品データシート | justrite-29961.pdf |
流出能力 | 22ガロン。 |
サブカテゴリ | トレー |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 94039090900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | はめあい | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25994 | - | ホワイト | 18.125 " | - | 26.125 " | 6ポンド。 | - | ¥87,953 | ||
25996 | - | ホワイト | 18.125 " | - | 44.125 " | 8ポンド。 | - | ¥98,721 | ||
29962 | - | ホワイト | 14 " | 17、30、45 ガロン、幅 43 インチのキャビネット | - | 3ポンド。 | 39.375 " | ¥23,150 | ||
29965 | 22ガロン。 | ホワイト | 18.5 " | - | - | 6ポンド。 | 31.12 " | ¥13,114 | ||
29972 | - | ホワイト | 29 " | 90ガロン、幅43インチのキャビネット | - | 10ポンド。 | 39.375 " | ¥123,089 | ||
25993 | - | ホワイト | 18.125 " | - | 20.125 " | - | - | ¥64,683 | ||
29050 | 2、4ギャル。 | イエロー | 13 " | - | - | - | - | ¥27,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。