JUSTRITE 29962 トレイ 30 および 45 ガロンキャビネット用、幅 38-3/4 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚トレー |
色 | ホワイト |
深さ | 14 " |
はめあい | 17、30、45 ガロン、幅 43 インチのキャビネット |
高さ | 2" |
負荷容量 | 3ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
製品データシート | justrite-24115.pdf |
サブカテゴリ | トレー |
幅(Width) | 39.375 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 94039090900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | はめあい | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25994 | - | ホワイト | 18.125 " | - | 26.125 " | 6ポンド。 | - | ¥87,953 | ||
25996 | - | ホワイト | 18.125 " | - | 44.125 " | 8ポンド。 | - | ¥98,721 | ||
29965 | 22ガロン。 | ホワイト | 18.5 " | - | - | 6ポンド。 | 31.12 " | ¥13,114 | ||
29968 | - | ホワイト | 29.5 " | - | 29.75 " | 4ポンド。 | 18.5 " | ¥6,107 | ||
29972 | - | ホワイト | 29 " | 90ガロン、幅43インチのキャビネット | - | 10ポンド。 | 39.375 " | ¥123,089 | ||
25993 | - | ホワイト | 18.125 " | - | 20.125 " | - | - | ¥64,683 | ||
29050 | 2、4ギャル。 | イエロー | 13 " | - | - | - | - | ¥27,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。