JUSTRITE 26612G 廃棄物容器、安全ドラム缶、6 ガロン、グレー
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
アイテム価格 | 廃棄物容器 |
容量 | 12ガロン。 |
色 | グレー |
高さ | 21 " |
材料 | 鋼 |
開口部サイズ | 5.25 " |
外径 | 15.125 " |
製品データシート | justrite-26612g.pdf |
UPC | 697841009417 |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 76169990900 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。