KENNEDY 2805XB トップチェスト 幅29インチ、奥行き2インチ、高さ16-5/8インチ。
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
アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ブラウン |
センターバンク:25 "W x 18-1 / 2" D、(4)2 "H、(1)4" H | |
深さ | 20 " |
引き出し容量 | 120ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | しわ |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドルデザイン | メッキ面 |
高さ | 16.625 " |
負荷定格 | 600ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティ管状 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 5 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 4877 cu。 に。 |
UPC | 024821006027 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 45.36 |
船高(cm) | 42.23 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2805XR | レッド | スムーズ | ¥167,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。