SPARTAN SCIENTIFIC 6200 シリーズ ソレノイドバルブ
Spartan Scientific 6200 シリーズ ソレノイド バルブは、産業オートメーション、HVAC、および灌漑システムの流体の流れを制御するために使用される 2 / 3 方向位置決めバルブです。
形式 | モデル | 体積係数 | オリフィス径 | パイプサイズ | シール材 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6200-E60-AAB6B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-B60-AAC2B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ブナN | 12 VDC | 10 | ¥10,520 | |
A | 6200-B60-AAB6B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | ブナN | 24 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-E60-AAC2B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-E60-AAB3B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | 24 VDC | 10 | ¥11,162 | |
A | 6200-E60-AAB7B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-B60-AAB3B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | ブナN | 24 VDC | 10 | ¥10,520 | |
A | 6200-E60-AAB2B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-B60-AAB2B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | ブナN | 12 VDC | 10 | ¥10,520 | |
A | 6200-B60-AAC3B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ブナN | 24 VDC | 10 | ¥10,520 | |
A | 6200-B60-AAC7B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ブナN | 120 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-B60-AAC6B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | ブナN | 24 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-E60-AAC6B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-E60-AAC7B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-E60-AAC3B | 0.52 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-B60-AAB7B | 0.52 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | ブナN | 120 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-E70-AAC3B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-E70-AAB7B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-B70-AAB7B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | ブナN | 120 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-B70-AAC6B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | ブナN | 24 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-B70-AAC3B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | ブナN | 24 VDC | 10 | ¥10,520 | |
A | 6200-B70-AAB6B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | ブナN | 24 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-E70-AAC7B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-B70-AAB2B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | ブナN | 12 VDC | 10 | ¥10,880 | |
A | 6200-B70-AAC7B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | ブナN | 120 VAC | 8 | ¥10,520 | |
A | 6200-E70-AAC2B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-E70-AAC6B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ¥10,667 | |
A | 6200-E70-AAB3B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | 24 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-E70-AAB2B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 10 | ¥10,792 | |
A | 6200-E70-AAB6B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8 | ¥10,792 | |
A | 6200-B70-AAB3B | 0.61 | 13 / 64 " | 1 / 4 " | ブナN | 24 VDC | 10 | ¥10,520 | |
A | 6200-B70-AAC2B | 0.61 | 13 / 64 " | 3 / 8 " | ブナN | 12 VDC | 10 | ¥10,520 |
動作メカニズム
- 電磁弁はコイル、プランジャ、弁座、流体通路から構成されます。
- 非通電状態では、バネ仕掛けのプランジャーが弁座に押し付けられたままとなり、流体の流れが遮断されます。
- コイルが充電されると磁界が発生し、プランジャーを引きつけてバルブシートから遠ざけます。
- この動きにより通路が開き、コイルが通電されている限り流体が流れることができます。
- コイルへの通電が遮断されると、バネの力によってプランジャーが閉位置に戻り、流体の流れが停止します。
特徴
- これらの直動バルブは、引張強度と剛性を向上させるガラス繊維入りナイロン構造を特徴としています。
- 水や埃から保護するための NEMA 定格のコイル エンクロージャを備えています。
- これらの常開/閉ソレノイド バルブは、漏れ防止接続を保証する Buna-N / EPDM シールを備えています。
- 電気絶縁性とコイル寿命を向上させるクラス F コイル絶縁が付属しています。
- これらのバルブは、0 ~ 250 psi の範囲の圧力に耐えることができます。
規格と承認
- CE
よくある質問
電磁弁を選ぶときのポイントは何ですか?
主な要因には、必要な流量と圧力、制御される流体またはガスの種類、温度、湿度、電圧、消費電力が含まれます。
これらのソレノイドバルブの応答時間はどれくらいですか?
応答時間は 16 ~ 40 ミリ秒 (完全なサイクル) です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケット
- LEDライトパネル
- インデントマシンマーカープレート
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- パワードローラーコンベヤー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 直線運動
- OリングとOリングキット
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- NEW PIG 屋外ラッチングドラム蓋
- DIXON シングルクラッパー シャム接続下部コンセント
- USA SEALING チューブ、3/4インチ
- COOPER B-LINE 二重対角ブレースキット
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、スピゴットエンド、FKM
- 3M サンディングロール
- BRISKHEAT 断熱カバー
- VESTIL PCGシリーズ コーナーガード
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、SD、Vベルトシーブ