JUSTRITE 26014W 廃棄物容器、安全ドラム缶のみ、金属、高さ 29 インチ、白
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
アイテム価格 | 廃棄物容器 |
容量 | 30ガロン。 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 29 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | 鋼 |
外径 | 19.25 " |
パレット数量 | 8 |
製品データシート | justrite-26014w.pdf |
形状 | ラウンド |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
UPC | 697841008861 |
船の重量(kg) | 8.69 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さ | 開口部サイズ | 外径 | トップデザイン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26001 | 12ガロン。 | グレー | - | - | 14.5 " | - | - | ¥30,290 | ||
26005 | 15ガロン。 | グレー | - | - | 14.5 " | - | 25 " | ¥30,426 | ||
26005K | 15ガロン。 | ブラック | 25 " | - | 14.5 " | - | - | ¥34,355 | ||
26005W | 15ガロン。 | ホワイト | 25 " | - | 14.5 " | - | - | ¥33,548 | ||
26014K | 30ガロン。 | ブラック | 29 " | - | 19.25 " | - | - | ¥52,140 | ||
26040 | 4.5ガロン。 | グレー | 13.25 " | - | - | - | 13.25 " | ¥27,577 | ||
26040K | 4.5ガロン。 | ブラック | 13.25 " | - | 11.875 " | - | - | ¥30,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。