JUSTRITE 16GFEW 内蔵重力式洗眼ステーション、16 ガロン
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
アイテム価格 | 洗眼ステーション |
によってアクティブ化 | プルハンドル |
容量 | 16ガロン。 |
色 | グリーン |
高さ | 25.13 " |
長さ | 11.33 " |
材料 | PVC |
動作時間 | 15分。 |
製品データシート | justrite-16gfew.pdf |
UPC | 805042001493 |
ウォーターフローアイ | 0.55 gpm |
幅(Width) | 21.25 " |
船の重量(kg) | 10.13 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 68.58 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。