JUSTRITE 15GEW ポータブル自己完結型緊急洗眼剤、加圧式、15 ガロン
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
アイテム価格 | 洗眼ステーション |
によってアクティブ化 | プッシュプレート |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
容量 | 15ガロン。 |
色 | グリーン |
深さ | 15.9 " |
アイ/フェイスウォッシュディフューザーフィニッシュ | クロムメッキ |
目元・洗顔用ディフューザー素材 | 真鍮 |
目元・洗顔料 ディフューザー フィニッシュ | クロムメッキ |
目元・洗顔用ディフューザー素材 | 真鍮 |
グレード | グレード316L |
高さ | 41.2 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
最大周りの派遣社員。 | 95度F |
マックス。 使用圧力 | 80のプサイ |
メッシュ | ステンレス鋼 |
最小周りの派遣社員。 | 41度F |
最小使用圧力 | 30のプサイ |
操作弁材質 | ステンレス鋼 |
動作時間 | 15分。 |
配管材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | justrite-15gew.pdf |
UPC | 805042001479 |
水流目・顔 | 0.4 gpm |
水入口タイプ | FNPT |
幅(Width) | 15.9 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 48.26 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。