入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ |
エンクロージャー | Open |
全負荷アンペア | 1 |
ギアケース素材 | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | 焼結鋼 |
ギア比 | 126:1 |
ギアタイプ | 拍車 |
ギア | 平鋼/焼結鋼 |
住まい | ダイカスト亜鉛 |
Hz | 60 |
入力HP | 1/50 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 4.625 " |
潤滑 | グリース充填 |
マックス トルク | 45インチポンド |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 26 |
オーバーハングロード | 15ポンド |
相 | 1 |
回転 | CW |
RPM @ 50Hz | 20.8 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | US |
モデル | 歯車材料 | ベアリング | ブレーキ | ギア比 | ギアタイプ | ギア | 住まい | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1lnf7 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 762:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥25,111 | |
1lnf8 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 529:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,987 | |
1LNG1 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 63:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,866 | |
1LNG2 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 2976:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,934 | |
1LPL2 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | ディスク | 27:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥109,501 | |
1LPL6 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | - | 27:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥94,970 | |
1LPL7 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | ディスク | 52:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥110,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。