JUSTRITE 10GFEWP ポータブル自己完結型洗眼ステーション、重力式パレット、20 個パック
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
アイテム価格 | 洗眼ステーション |
によってアクティブ化 | プルハンドル |
容量 | 10ガロン。 |
色 | オレンジ |
深さ | 7.25 " |
高さ | 29.5 " |
材料 | PVC |
動作時間 | 15分。 |
製品データシート | justrite-10gfewp.pdf |
UPC | 805042001554 |
水流目・顔 | 0.55 gpm |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 41.85 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。