Justrite安全および保管キャビネットの販売代理店 | Raptor Supplies 日本

JUSTRITE

フィルタ

安全性

マテリアルハンドリング

クリーニング

実験用品

配管

HVACと冷凍

溶接

フリートと車両のメンテナンス

接着剤シーラントとテープ

セキュリティ

水力学

原料

Hardware

安全性 フィルタ

安全保管全ラインナップを見る

  • エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム

    それらは、それらを廃棄する前に、パンクチャリング/粉砕/減圧技術を使用してエアゾール缶を安全に廃棄またはリサイクルするように設計されています。 それらは残りの粒子とガスを閉じ込め、それらが大気中に放出されるのを防ぎます。 交換用の活性炭フィルターもご利用いただけます。

  • ベンチ缶

    これらのFM承認済みおよびOSHA準拠の綿棒バケツとベンチ缶は、小さな機械部品を洗浄するために設計されています。 また、引火性液体を混合するための防滴混合タンクとしても使用できます。 これらの缶は赤と黄色で提供され、鋼/亜鉛メッキ鋼構造が特徴です。 Justriteベンチ缶は0.25から3ガロンの容量で利用可能です。

  • バイオハザード廃棄物缶

    OSHA準拠のバイオハザード缶および容器は、危険廃棄物(汚染された洗濯物など)を収集および処分するための自動閉鎖式の足操作式の蓋を備えており、偶発的な曝露のリスクを軽減します。 それらは6および10ガロンの容量で利用可能です。

  • 洗浄/ディップタンク

    これらのタンクには、可燃性および危険な液体を安全に廃棄するための洗浄、浸漬、混合、およびすすぎタンクが含まれています。 それらは22ガロンの最大保持容量を持ち、ベンチトップ、フロアスタンディング、ポータブルのバリエーションで利用できます。

  • 腐食性キャビネット

    OSHAおよびNFPAに準拠した酸および腐食性の安全キャビネットは、可燃性の液体、腐食性物質、および農薬を保管するために使用されます。 それらは二重壁構造、二重通気口、調節可能な棚およびXNUMX点の自己ラッチドアを特色にします。 これらのユニットは、積み重ね可能、標準、および制御下での取り付けのバリエーションで利用できます。

  • ディップタンクアクセサリー

    浸漬タンクの付属品には、浸漬タンクライナー、缶カバー、バスケット、および洗浄タンクの沈殿物スクリーンが含まれます。これらは、洗浄装置、工具、および HVAC 部品用の洗浄タンクとともに使用されます。 ポリエチレン、スチール、亜鉛メッキ鋼のバリエーションがあります。

  • ディスペンシングボトル

    ポリエチレン製のボトル ​​ジャケット、分注ボトル、チューブとキャップのアセンブリは、工業用化学薬品と液体の保管と分注に適しています。 意図しない水漏れを防ぐ漏れ防止バルブを備えています。 これらのボトルは、透明、赤、白の色からお選びいただけます。

  • 廃棄缶

    排水缶および安全廃棄缶は底部の広い設計が特徴で、可燃性および反応性の化学物質を保管する際の偶発的な転倒防止を提供します。 汎用溶剤用の亜鉛メッキ鋼構造と腐食性液体用のポリエチレン構造の 2 つのバリエーションが用意されています。

  • 可燃性キャビネット

    危険または有毒な液体が入った容器を分離するために使用されます。 可燃性のキャビネットにはオレンジ色の粉体塗装仕上げと、停電時の視認性を高めるGloAlertaの蓄光ラベルが付いています。 懐中電灯、ラジオ、人工呼吸器、救急用品を保管できる調節可能な棚が付いています。

  • HPLC廃棄物缶アクセサリー

    幅広い缶スピルトレイ、交換用カーボンフィルター、合体/カーボンフィルター、硬質壁チューブ、HPLC安全缶マニホールドキット、マニホールドスタッカー、ポリ/ステンレススチールフィッティング付きマニホールド、交換用ディスコネクトおよび壁ブラケット

  • HPLC廃棄物缶

    ポンプ供給または重力流 HPLC 廃棄物処理サービスにおいて、溶媒の自由な流れとハンズフリー操作を容易にするように設計されています。 バルブ付きのクイックディスコネクトフィッティングが特徴で、切り離すと自動的に閉じて蒸気や液体の放出を防ぎます。 半透明色なので液体の確認が容易です。

  • 油性廃棄物缶

    溶剤、シンナー、亜麻仁油、可燃性接着剤、その他の可燃性液体に浸したぼろきれや布など、可燃性の可能性のある材料を保管してください。 燃焼のリスクを最小限に抑えるために制限された角度まで開く足または手動の蓋を備えています

  • 農薬キャビネット

    危険な作業現場で液体を分離できるようにすることで、農薬の移送中の滴りやこぼれをなくすために使用されます。 スペースが重要視されるアプリケーション向けに、人間工学に基づいた構造を備えたコンパクトなデザインを採用しています。 自動閉・手動閉扉を装備

  • プランジャー缶

    プランジャー機構により、溶剤、シンナー、引火性液体を安全に保管・吐出します。 クリーニングクロスを素早く簡単に湿らせます。 蒸発と漏れを防ぎ、腐食、衝撃、または火災に耐性があります。

  • 安全キャビネットアクセサリー

    栓キャップ、キャビネット カバー、キャビネット シリンダー修理キット、ローリング カート、トップ トレイ、キャビネット ライザー脚フレーム、ドア アダプター、ドラム クレードル、ドラム ローラー、ヒューズ リンク アセンブリ、レベラー フット キット、安全キャビネット キット、安全キャビネット ウォール ハンガー、棚が含まれます。耐震ブラケットと

  • 安全缶アクセサリー

    爆発性物質を取り扱う際の火災や事故のリスクを最小限に抑えるための、幅広いドレンカバー、フレームアレスター、フレキシブルホース、ガスケット、ロックバンド、ノズルアセンブリ。 真鍮、亜鉛メッキ鋼、プラスチック、ゴム、鋼のバリエーションをご用意

  • 安全缶漏斗

    可燃性液体をより大きな容器に移すために使用されます。 タイプIの安全缶での使用に最適です。 大きな丸いボウルが特徴で、水しぶきやこぼれから保護します。 安全缶の注ぎ口ネックに簡単に取り付けることができます。 白と黄色のカラーバリエーションがあります

  • タイプIの安全缶

    ディーゼル、ガソリン、灯油などの可燃性液体の保管と輸送に使用され、火災事故を防ぎます。 耐薬品性のためのパウダーコート仕上げを施した高級スチール構造が特徴です。

  • タイプII安全缶

    特許取得済みのマニホールドと比例フロー制御セーフスクイーズトリガーを使用して設計されており、可燃性液体を処理しながら流量を制御する手段を提供します。 自動陽圧リリーフ機能を備えた密閉蓋が付属しています。 1〜5ガロンのストレージ容量で利用可能

こぼれ防止用品全ラインナップを見る

  • 吸収パッド

    油、切削油、テレビン油、ガソリン、アセトン、エーテル、ヘキサン、トリクロロエチレンを素早く吸収するために使用されます。 耐薬品性を保証するポリプロピレン構造と、高い引張強度を実現するディンプル表面が特徴です。

  • 吸収性枕

    脆弱な領域を油流出から洗浄、封じ込め、保護するために設計されています。 ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を採用し、高い吸湿性と優れた耐摩耗性を実現。 限られたスペースに大量の流出物浄化施設を提供する

  • 吸収ロール

    油圧オイル、ガソリン、アセトン、切削液のこぼれを吸収してクリーンアップするのに最適です。 最大62ガロンの吸収能力を提供します。 選択されたモデルは、通路および制御機器のオーバースプレーとリークに効果的なグリップを提供します

  • 吸収性の靴下とブーム

    炭化水素の流出に対処し、モーターおよび作動油、ガソリン、灯油、ディーゼル、ジェット燃料を吸収できます。 ポリプロピレン構造により、高い引張強度と耐薬品性を備えています。 複数の部品を連結するためのスナップ リンクとロープが付属しており、水路での迅速な展開が可能です。

  • 折りたたみ可能な流出封じ込めバームとプール

    最大流出容量は5860ガロン。 漏れのあるバルブ、ドラム、タンク、貯蔵容器、機械の下に簡単に取り付けられます。 QuickBerm 封じ込めパレットは、迅速かつ簡単にセットアップできる一体型設計と、耐薬品性を備えた EnGuard I、PVC コーティング生地構造を特徴としています。

  • ドレンカバーとシール

    不要な液体が排水システムや水路に入るのを防ぐバリアを促進するために使用されます。 標準の水ホースで満たすことができる簡単に開くプッシュプラグを備えています。 雨水規制に関するEPA基準に準拠する

  • ドレインプラグ

    滑らかな表面またはリンスタンクで漏れを塞ぐために使用されます。 真ちゅう、炭素鋼、NBR (ニトリル ブタジエン ゴム) または PVC コーティングされた生地構造を持っています。

  • ドリップパンと流出封じ込めトレイ

    小さな油漏れを収集し、危険を防ぐのに適したドリップパン、棚、スピルトレイが含まれています。 0.25から110ガロンの範囲の流出容量を持つPVC、亜鉛メッキ鋼、およびポリエチレンのバリエーションで利用可能

  • IBCとタンク流出封じ込め

    大量の液体や材料を安全に保管および輸送するために設計された55インチ幅のIBC流出封じ込めユニット。 環境への影響を低減するリサイクルポリエチレン構造を採用し、流出容量は372ガロン、耐荷重は9000ポンドです。

  • リークダイバータ

    耐久性があり、耐パンク性があり、防水性のあるEnGuard PVCコーティングされた黄色の布でできており、オーバーヘッドパイプと天井の漏れをコンテナまたは床の排水路に導きます。 一部のモデルには、鋼垂木を取り付けるための高強度磁石を備えたコーナーが付属しています

  • ポータブル流出封じ込めユニット

    腰椎捻挫を最小限に抑えるための傾斜/停止機能と、ドラムを所定の位置にしっかりと保持するための1250本のテンションストラップを備えて設計されています。 こぼれや漏れに対する保護を提供します。 最大XNUMXポンドの負荷を処理するためのポリエチレン構造を備えています

  • 流出バーム

    ドラム缶、機械部品、バッテリー、機器を一時的に保管する際に、軽度の流出や漏れを素早く封じ込め、従業員を滑ったり転んだりしないようにするために使用されます。 軽量の EnGuard I PVC コーティング/ビニールコーティング生地で作られており、耐紫外線性と耐薬品性を備えています。

  • 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ

    大型タンクや貯蔵ドラムの積み下ろしを容易にするために設計されています。 1000ポンドの最大耐荷重能力を提供するポリエチレン構造を備えています。黄色と黒のカラーバリエーションで利用可能

  • こぼれ防止アクセサリ

    広範囲の封じ込めトラップ、排水キット、排水パッド、ドラムワークステーションシェルフ、結合クリップ、交換用火格子、および流出封じ込め火格子は、流出を封じ込める機能を拡張し、クリーンアップを可能にします

  • こぼれスキッドとパレット

    作業員を滑り落ちから保護するために、貯蔵ドラムから溢れ出る物質を収集するように設計されています。 シームレス構造のEPA準拠のリサイクルポリエチレンボディが特徴で、漏れをなくし、簡単に持ち上げてすばやく掃除できる自動位置決め格子を備えています。

緊急洗眼およびシャワー設備全ラインナップを見る

  • コンビネーションユニット

    水圧が不十分なシステムや、配管式安全シャワーの設置が実用的でないシステムに最適です。 一定のぬるま湯温度のための二重安全サーモスタットによって制御される一体型浸漬ヒーターを備えています。 モバイルユニットもご利用いただけます

  • 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー

    オープンアイ/洗眼器で使用するための交換用ABSプラスチック/ステンレス鋼ボウル、バルブとプルハンドルキット、および緊急洗眼ステーションとシャワーの機能を強化するための交換用ノズルが含まれています

  • 緊急洗眼ステーション

    労働者が有害物質を洗い流し、その場で除染できるようにします。 人間工学に基づいた設計により、現場での持ち運びが簡単で、空気入りタイヤ(一部のモデル)により、ユニットが標準のドア開口部を通過しやすくなっています。

騒音コントロール全ラインナップを見る

  • 騒音制御アクセサリー
  • 防音および吸音製品

    QuietSite 遮音壁は、騒音を減衰させることで騒音公害を制御します。 アコースティック コアがノイズを吸収し、ビニールの外層がノイズを反射し、PVC コーティングされたファブリック構造が、過酷な気象条件でも UV と耐水性を提供します。 すばやくリンクして、カスタム バリアを作成します。

識別製品全ラインナップを見る

  • 機器および安全ラベル

    機械設備の取り扱い中に潜在的な危険のメッセージを伝えるように設計された安全警告ラベル。 火災発生時にインシデント懐中電灯で優れた視認性を提供します。 3.5、5、5.5、11、12インチの高さで利用可能

  • 知っておくべきラベル

つや消し全ラインナップを見る

  • 特殊マット

    滑りのリスクを減らし、労働者が安全に歩くことができるように設計されたトラックマット。 一部のモデルには、タイヤの摩耗、横滑り、ブレーキングから壁や床を保護するためのビニールコーティングまたは織物が装備されています。

緊急時への備え全ラインナップを見る

  • 除染シャワー

    偶発的な清掃、救助活動、緊急対応を容易にする一時的な衛生施設。 除染のための高流量水スプレーを供給する120V単相電動ポンプを備えています。 クローズドボウルとオープンボウルのオプションがあります

Justriteについて

同社のカタログには、安全/可燃性キャビネット、こぼれスキッドとパレット、缶、ユーティリティ廃棄物コンテナ、漏斗、封じ込めブーム、ドラムカバー、液面計、プレートキャスター、ドラムドリーが含まれています。 Justriteの安全缶、キャビネット、およびコンテナは、すべての防火規則および規制を満たすためにNFPAおよびOSHAの基準に準拠しています。 ブランドの 殺虫剤化学キャビネット スチール/ChemCor熱可塑性/亜鉛メッキスチールボディとポリエチレンで裏打ちされたトレイが特徴で、底部のサンプが攻撃的な酸、塩基、または溶剤に耐えることができます。 一部のモデルは、火災の危険があるときに自動的にラッチする自動閉鎖ドアを備えて設計されています。 さまざまなキャビネット、Justriteの油性廃棄物缶、 安全ラベル、ディスペンシングボトル、ドリップパン、シリンダーデバルブツール Raptor Supplies.

主な商号

Justriteの競争上の利点

JustriteQuietSite防音壁

Justrite QuietSite 防音壁は、騒音を反射および吸収することで騒音公害と闘い、建設現場で受信する騒音レベル (dBA) を最大半分に最小限に抑えます。 これらの騒音低減バリアパネルには真鍮製のアイレットグロメットが付属しており、パネルをフェンス、フレーム、または足場に簡単に取り付けることができます。 軽量なのでXNUMX人でも組み立て可能です。

JustriteProsolv4000プロパンキャリブレーションシリンダーリサイクルシステム

これらのシリンダーリサイクルシステムにより、キャニスターは有害廃棄物として処分されるのではなく、スクラップ鋼として簡単かつ安全にリサイクルできます。 活性炭フィルターは、推進剤から揮発性有機化合物を除去し、シリンダーを無害な状態にします。 これらの手動で操作されるベント装置は、酸素ボンベで使用されないプロパン、MAPP、およびおねじのキャリブレーションガスシリンダーから内部バルブステムとシーリングスリーブを取り除くのに役立ちます。

よくある質問

Justriteを所有しているのはどの会社ですか?

AudaxグループはJustriteSafetyGroupを所有しています。

可燃性キャビネットは通気する必要がありますか?

可燃性および可燃性の液体保管キャビネットは、キャビネットの外部の火災から内部の内容物を保護します。 NFPA 30規格によると、防火目的で可燃性ストレージキャビネットの通気は必須ではありません。

タイプ1とタイプ2のガス缶の違いは何ですか?

タイプIの安全缶には注入と充填用の開口部が1つありますが、タイプIIの安全缶には2つの開口部があります。つまり、XNUMXつは注入用、もうXNUMXつは充填用です。

Justrite タイプ I とタイプ II の安全缶の違いは何ですか?

タイプIの安全缶には、充填と注ぎの両方に使用できる開口部がXNUMXつしかありません。 タイプ II 安全缶には、注ぐための XNUMX つの開口部と、充填するための別の開口部があります。 注ぐとき、注ぎ口は通気口として機能します。

適切な色のジャストライト安全容器を選択するにはどうすればよいですか?

Justrite は、次の色の安全缶を提供しています。

  • 可燃性液体の保管用の赤。
  • ディーゼルの貯蔵用の黄色。
  • 青は灯油の貯蔵用。
  • 可燃物の貯蔵のための緑。

適切な色の安全キャビネットを選択するにはどうすればよいですか?

ジャストライトの安全キャビネットは、材料の危険タイプに応じて色分けされています。

  • 可燃性液体の安全な保管用の黄色。
  • 塗料とインクの安全な保管用の赤。
  • 青は酸および腐食性の安全な保管用です。
  • 農薬安全保管のための緑色。