JUSTRITE ベンチ缶 これらのFM承認済みおよびOSHA準拠の綿棒バケツとベンチ缶は、小さな機械部品を洗浄するために設計されています。 また、引火性液体を混合するための防滴混合タンクとしても使用できます。 これらの缶は赤と黄色で提供され、鋼/亜鉛メッキ鋼構造が特徴です。 Justriteベンチ缶は0.25から3ガロンの容量で利用可能です。
これらのFM承認済みおよびOSHA準拠の綿棒バケツとベンチ缶は、小さな機械部品を洗浄するために設計されています。 また、引火性液体を混合するための防滴混合タンクとしても使用できます。 これらの缶は赤と黄色で提供され、鋼/亜鉛メッキ鋼構造が特徴です。 Justriteベンチ缶は0.25から3ガロンの容量で利用可能です。
安全ベンチ缶
規格と承認
- FM
- OSHA
よくある質問
プラスチック缶と金属缶、どっちがいい?
長く使うなら、プラスチック缶より金属缶の方がいいです。 金属缶は錆びますが、プラスチック缶に比べて長持ちします。
タイプ II とタイプ I のガス缶の違いは何ですか?
タイプ I の安全缶には、液体の充填と注入用の開口部が XNUMX つありますが、タイプ II の安全缶には、充填用の開口部が XNUMX つと、注入用の開口部がもう XNUMX つあります。 タイプ I および II の安全缶は、可燃性液体の保管および輸送用に設計されています。
詳細はこちら
- ロックシステム
- 呼吸器の
- プーラーとセパレーター
- 安全保管
- スプリング
- バーアクセサリー
- 廃棄缶
- 防毒マスク
- ミニチュア圧力スイッチ
- ギアカップリングアクセサリー
- TOUGH GUY ガラン化鋼モップバケット
- CLC スイベルキャップニーパッド
- THOMAS & BETTS M2D1210Mシリーズ モーターリード線切断
- APOLLO VALVES 82-100シリーズ3ピースフルポートスレッドブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/4 インチ、片端ネジ付き
- SPEARS VALVES CPVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、フランジエンド、FKM
- KILLARK コンセントボックス
- EATON XT コモンリングリンク
- KIMBERLY-CLARK つなぎ服
- AIR CYCLE フィルターキット