アイテム価格 | ライン/ドットレーザーレベル |
正確さ | +/- 1/16 @ 100フィート |
自動レベリング範囲 | +/- 5度 |
オートシャットオフ | 有り |
寸法 | 5-3/16 x 14-15/16" |
勾配/勾配 | -2〜 +40度 |
高さ | 5.25 " |
レーザークラス | IIIa |
長さ | 15 " |
レベリングタイプ | 自動セルフレベリング |
マックス 出力 | 5mW |
モード | 1 |
ビーム数 | 1 |
レベルバイアルの数 | 0 |
ライン数 | 0 |
下げ振りバイアルの数 | 0 |
最大動作温度。 | 14〜122度F |
電源 | 充電式バッテリーパック、アルカリ電池または110 VAC |
検出器なしの範囲 | 800のフィート |
バイアルの総数 | 0 |
視覚的/聴覚的指標 | レベル外の視覚アラーム |
波長 | 635nm |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 11.54 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 50.5 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。