EXTECH PQ3450 パワーアナライザ/データロガー 最大 30000a
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
アイテム価格 | パワーアナライザー/データロガー |
AC応答 | 真のRMS |
校正頻度 | 60 Hz |
現在の精度 | +/- 0.5%+ 5桁 |
現在のチャネル | 3 |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
最大ACアンペア | 3000A |
最大AC電圧 | 600V |
最大DCアンペア | 3000A |
最大VA | 9.99MVA |
最大ワット | 9.99MW |
相 | + 180ツー180 |
力率 | 0〜1 |
安全性評価 | CATIII 600V |
サンプリング・レート | 2秒。 2時間まで。 |
Storage | 30,000の測定値 |
電圧精度 | +/- 0.5% |
電圧チャネル | 3 |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 校正頻度 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
382100 | 45 Hzまで65 | 3 | ¥530,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。