入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーアナライザー/データロガー |
AC応答 | 真のRMS |
校正頻度 | 45 Hzまで65 |
現在の精度 | +/- 0.5%+ 30桁 |
現在のチャネル | 4 |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
最大ACアンペア | 1200A |
最大AC電圧 | 600V |
最大DCアンペア | 3000A |
最大VA | 9.99MVA |
最大ワット | 9.99MW |
相 | 3 |
力率 | 0〜1 |
安全性評価 | CATIII 600V |
サンプリング・レート | 2秒。 2時間まで。 |
Storage | 52,428 / 17,476測定値 |
電圧精度 | +/- 0.5%+ 30桁 |
電圧チャネル | 4 |
船の重量(kg) | 4.37 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 校正頻度 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PQ3450 | 60 Hz | + 180ツー180 | ¥424,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。