シュナイダーエレクトリック セレクタースイッチ、非照光式
シュナイダーエレクトリックの非照光式セレクター スイッチを使用購入に進む、オペレータは電気回路内のさまざまな動作モード、位置、または機能を手動で選択できます。これらのスイッチは、産業環境における安全性、効率性、制御を強化します。機器の正確な操作が可能になります... および機械を保護し、適切な順序と動作を保証します。続きを见る
形式 | モデル | Action | 基本素材 | キー番号 | NEMA評価 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001KR141 | 維持/維持/維持 | 金属 | - | 3、3R、4、12、13 | - | キー付き | ¥42,769 | |
B | 9001KS62 | 瞬間的/維持/維持 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥22,807 | |
C | 9001SKS63 | 瞬間的/維持/維持 | プラスチック | キーなし | 3、3R、4、4X、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥22,503 | |
D | 9001KS501B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥24,386 | |
E | 9001KS52K5 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | E10 | 3、3R、4、12、13 | クロム | キー付き | ¥50,759 | |
B | 9001KS5 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥20,882 | |
D | 9001KS53B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥28,198 | |
F | 9001SKS53 | 瞬間的/維持/瞬間的 | プラスチック | キーなし | 3、3R、4、4X、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥22,503 | |
G | 9001KS57 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥22,452 | |
D | 9001KS56B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥26,016 | |
G | 9001KS501 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥22,807 | |
D | 9001KS52B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥26,957 | |
E | 9001KS59K5 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | E10 | 3、3R、4、12、13 | クロム | キー付き | ¥51,193 | |
D | 9001KS59B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥26,016 | |
G | 9001KS59 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥21,766 | |
D | 9001KS53FB | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | 拡張レバー | ¥28,498 | |
B | 9001KS53 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥22,726 | |
H | 9001KS52FB | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | 拡張レバー | ¥24,560 | |
I | 9001KS53K5 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | E10 | 3、3R、4、12、13 | クロム | キー付き | ¥47,051 | |
B | 9001KS52 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥21,065 | |
B | 9001KS56 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥23,213 |
動作メカニズム
- セレクター スイッチは留置機構で動作し、ユーザーは 2 つの位置を選択できます。
- スイッチが動くと、スイッチ内の電気接点が接続を行ったり切断したりします。このゆっくりとした接点動作により、火花や接点の摩耗のリスクが最小限に抑えられます。
- この設計により、クリーンな環境でも信頼性の高い電気的性能が保証され、さまざまな機械やプロセスの制御に適しています。
特徴
- シュナイダーエレクトリックの非照光式セレクター スイッチには、安全かつ柔軟なワイヤ接続のためのネジ クランプ端子が付いています。
- 導電性を高めるために銀の接点が付いています。
- これらのセレクター スイッチには、アーク放電や摩耗を防ぐための特殊なスロー ブレーク接点動作が備わっています。
- 簡単かつ特徴的な操作を可能にする、ユニークな黒色の標準ハンドルが付属しています。
- これらのセレクター スイッチはコンパクトな設計で、狭いスペースでもさまざまな設置が可能です。
- IP69K の保護等級を備えており、粉塵、高温、高圧水の侵入に対する耐性を保証します。
よくある質問
このセレクタースイッチの留置機構にはどのような意味があるのでしょうか?
ステイプット機構とは、一度位置を選択購入に進む、再度手動で調整するまでスイッチがその位置に留まるという意味です。この機能により、機械の動作に安定性と一貫性がもたらされます。
スローブレーク接点動作はアプリケーションにどのようなメリットをもたらしますか?
スローブレーク接点動作により、スイッチはゆっくりと徐々に接点を遮断します。これにより、火花のリスクが最小限に抑えられ、接点の磨耗が軽減され、安全性とスイッチの寿命が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防火ツール
- まな板とマット
- 現場および修復除湿機
- 組積造その他のツールアクセサリ
- エアフィルターとエレメント
- 自動車メンテナンスツール
- 排水
- エルゴノミクス
- ブリアブルガス
- 止め輪と品揃え
- APPROVED VENDOR チューブ式空気圧ホイール
- BUSSMANN KWN-Rシリーズ特殊ヒューズ
- CONDOR ビニール、セキュリティサイン、ヘッダーなし
- EDWARDS SIGNALING 2452THSシリーズ火災警報側頭葉/ストロボ
- DURHAM MANUFACTURING キャビネット
- COOPER B-LINE タイプ12レイインワイヤーウェイ伸縮継手
- DANFOSS LX/TXシリーズ 床暖房用ケーブルストラップ
- IRONCLAD ボックスハンドラー工業用グリップ手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機
- BROWNING 8065タイプ テーパボアブッシュ