入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 瞬間的/維持/瞬間的 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル素材 | 金属 |
カム | B |
IP評価 | 65 |
キー番号 | E10 |
キーの取り外し | センター |
NEMA評価 | 3、3R、4、12、13 |
オペレーターの色 | クロム |
オペレーターヘッド素材 | 金属 |
役職 | 3 |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | XOOX |
スイッチ操作@位置B | オクオク |
スイッチ操作@位置C | OXXO |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | キー付き |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | Action | 基本素材 | キー番号 | NEMA評価 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR141 | 維持/維持/維持 | 金属 | - | 3、3R、4、12、13 | - | キー付き | ¥42,563 | ||
9001KS501B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥22,790 | ||
9001KS52B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥16,601 | ||
9001KS53B | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥14,833 | ||
9001KS53FB | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | 拡張レバー | ¥13,813 | ||
9001KS53K5 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | E10 | 3、3R、4、12、13 | クロム | キー付き | ¥43,029 | ||
9001KS5 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥20,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。