JOHNSON CONTROLS VG2231UMグローブバルブ2方向No3インチフランジ付き
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
アイテム価格 | グローブバルブレスアクチュエータ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
体積係数 | 83 |
ノーマルオープン | |
接続サイズ | 3" |
接続タイプ | フランジ付き |
深さ | 7.5 " |
高さ | 12 11 / 16 " |
マックス。 水温 | 281度F |
安全な作動蒸気圧 | 35のプサイ |
安全な作業水圧 | 175のプサイ |
トリム素材 | 真鍮 |
バルブデザイン | 2-Way |
幅(Width) | 8.625 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2231TL | 51 | ノーマルオープン | 2.5 " | 7" | 11 21 / 32 " | 7.25 " | ¥202,142 | |
VG2231TM | 51 | ノーマルオープン | 2.5 " | 7" | 11 21 / 32 " | 7.25 " | ¥204,622 | |
VG2231UL | 83 | ノーマルオープン | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ¥218,964 | |
VG2231UN | 83 | ノーマルオープン | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ¥264,792 | |
VG2231VM | 150 | ノーマルオープン | 4" | 9" | 15.44 " | 10.5 " | ¥310,658 | |
VG2231VN | 150 | ノーマルオープン | 4" | 9" | 15.44 " | 10.5 " | ¥304,178 | |
VG2231WN | 240 | ノーマルオープン | 5" | 10 " | 16.875 " | 12.5 " | ¥535,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。