入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水調整バルブ |
接続 | NPT |
接続サイズ | 3 / 4 " |
ポート | 3 / 4 " |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-v46ar-1c.pdf |
リペアキット | STT16A-601R |
交換用カートリッジ | SEP91A-601R |
セットポイント | 70〜260 |
タイプ | 2ウェイ |
UPC | 785028402783 |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | 接続サイズ | ポート | 交換用カートリッジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V46AA-1C | NPT | 3 / 8 " | 3 / 8 " | SEP91A-600R | ¥44,025 | |
V46AB-1C | NPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | SEP91A-602R | ¥48,116 | |
V46AD-1C | NPT | 1" | 1" | SEP91A-603R | ¥110,274 | |
V46AE-1C | NPT | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | SEP91A-603R | ¥130,022 | |
V46AR-1C | フランジ | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | SEP91A-603R | ¥160,114 | |
V46AS-2C | フランジ | 2" | 2" | SEP81A-601R | ¥209,361 | |
V46AT-2C | フランジ | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | SEP81A-601R | ¥303,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。