DIVERSITECH 710-100ウーブンダクトストラップ1-3 / 4インチ300フィートブラック
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
アイテム価格 | 編まれたダクトストラップ |
長さ | 300ft。 |
材料 | 編まれたポリプロピレン |
厚さ | 0.024 " |
タイプ | 編まれたストラップ |
幅(Width) | 568660 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7209160090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。