JOHNSON CONTROLS V46AR-1C 圧力作動水調整弁、1-1/2 インチ NPT、4 穴 ASME フランジ
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
アイテム価格 | 水調整バルブ |
申し込み | 非腐食性冷媒によるヘッド圧力制御 |
接続 | フランジ |
接続サイズ | 1 1 / 2 " |
接続タイプ | フランジ |
設計圧力(PSIG) | 320 psig |
ポート | 1-1 / 2」 |
ポートサイズ | 1 1 / 2 " |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-v46ar-1c.pdf |
リペアキット | STT17A-610R |
交換用カートリッジ | SEP91A-603R |
セットポイント | 70〜260 |
タイプ | 2ウェイ |
使用する | 非腐食性冷媒 |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
A. 対照的なのは、これらのバルブの意図された媒体と目的です。 調整バルブは気体媒体内の圧力を管理するように作られていますが、減圧バルブは液体で機能するように作られています。 矢印が入口ポートと出口ポートの両方を横切っていることからわかるように、通常、両方のバルブは開いた状態にあります。
A.
A.
A. 調節弁の適切なサイズを選択するには、その作動範囲を考慮する必要があります。 ピーク流量時に 60 ~ 80% の開度で動作できるバルブ サイズを選択してください。 さらに、可能な限り、最小流量時に開度 20% を大幅に下回るサイズの選択を避けるようにしてください。
モデル | 接続 | 接続サイズ | ポート | 交換用カートリッジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V46AA-1C | NPT | 3 / 8 " | 3 / 8 " | SEP91A-600R | ¥44,025 | |
V46AB-1C | NPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | SEP91A-602R | ¥48,116 | |
V46AC-1C | NPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | SEP91A-601R | ¥52,859 | |
V46AD-1C | NPT | 1" | 1" | SEP91A-603R | ¥110,274 | |
V46AE-1C | NPT | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | SEP91A-603R | ¥130,022 | |
V46AS-2C | フランジ | 2" | 2" | SEP81A-601R | ¥209,361 | |
V46AT-2C | フランジ | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | SEP81A-601R | ¥303,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。