JOHNSON CONTROLS V248GE1-001C水調整バルブ3ウェイ1-1 / 4インチ
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
アイテム価格 | 水調整バルブ |
接続 | NPT |
接続サイズ | 1-1 / 4」 |
設計圧力(PSIG) | 630 |
最小流体温度 | -4F |
ポート | 1-1 / 4」 |
リペアキット | STT17A-617R |
交換用カートリッジ | SEP93A-603R |
セットポイント | 200〜400 |
タイプ | 3ウェイ |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | 接続サイズ | 構造 | ポート | 交換用カートリッジ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | 2ウェイ | ¥53,858 | |
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 2ウェイ | ¥58,711 | |
V246GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 2ウェイ | ¥66,878 | |
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2ウェイ | ¥108,377 | |
V248GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 3ウェイ | ¥89,747 | |
V248GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 3ウェイ | ¥103,064 | |
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3ウェイ | ¥143,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。