入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水調整バルブ |
接続 | NPT |
接続サイズ | 1 / 2 " |
設計圧力(PSIG) | 630 |
最小流体温度 | -4F |
ポート | 1 / 2 " |
セットポイント | 200〜400 |
タイプ | 3ウェイ |
UPC | 013135547364 |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8418100090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 構造 | ポート | 交換用カートリッジ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | 2ウェイ | ¥53,858 | ||
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 2ウェイ | ¥58,711 | ||
V246GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 2ウェイ | ¥66,878 | ||
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2ウェイ | ¥108,377 | ||
V248GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 3ウェイ | ¥103,064 | ||
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3ウェイ | ¥143,484 | ||
V146GK1-001C | 汗 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | SEP38A-601R | 2ウェイ | ¥144,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。