入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水調整バルブ |
接続 | 汗 |
接続サイズ | 3 / 4 " |
設計圧力(PSIG) | 630 |
最小流体温度 | -4F |
ポート | 3 / 4 " |
リペアキット | STT16A-622R |
交換用カートリッジ | SEP38A-601R |
セットポイント | 200〜400 |
タイプ | 2ウェイ |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | 接続サイズ | 構造 | ポート | 交換用カートリッジ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | 2ウェイ | ¥54,474 | |
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 2ウェイ | ¥59,368 | |
V246GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 2ウェイ | ¥67,630 | |
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2ウェイ | ¥109,482 | |
V248GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | 3ウェイ | ¥91,083 | |
V248GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | 3ウェイ | ¥104,178 | |
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3ウェイ | ¥145,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。