入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一圧力制御 |
毛細管の長さ | 36インチ |
閉じる(PSI) | 340 |
差圧 | 60〜150 PSI |
エンクロージャー | NEMA 1 |
演算 | 高圧アプリケーション |
オープン(PSI) | 400 |
圧力接続 | 1/4 "フレアナット |
レンジ | 200から610へのpsi |
リセット | 自動応答オプション |
スイッチアクション | 高圧で開きます |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 高圧 |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | MX |
モデル | 差圧 | 演算 | アイテム価格 | レンジ | スイッチアクション | スイッチタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P170AA-118C | 35〜200 PSI | ファンサイクリング制御 | 単一圧力制御 | 100から400へのpsi | 低圧で開きます | SPST | 低圧 | ¥25,784 | |
P170AA-2C | 10〜70 PSI | 高圧アプリケーション | 単一圧力制御 | 0から150へのpsi | 高圧で開きます | SPST | 高圧 | ¥27,693 | |
P170AA-400C | 35〜200 PSI | ファンサイクリング制御 | 単一圧力制御 | 100から470へのpsi | 低圧で開きます | SPST | 低圧 | ¥25,927 | |
P170AB-2C | 7〜50 PSI | 低圧アプリケーション | 単一圧力制御 | 20 "から100PSI | 低圧で開きます | SPST | 低圧 | ¥26,050 | |
P170CA-1C | 7〜50 PSI | 低圧アプリケーション | 単一圧力制御 | 20 "から100PSI | 低圧で開きます | SPST | 低圧 | ¥29,248 | |
P170CA-3C | 60〜150 PSI | 高圧アプリケーション | 単一圧力制御 | 50から500へのpsi | 高圧で開きます | SPST | 高圧 | ¥29,140 | |
P170DA-1C | 60 PSI | 高圧アプリケーション | 単一圧力制御 | 50から500へのpsi | 高圧で開きます | SPST | 高圧 | ¥30,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。