入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力トランスデューサー |
正確さ | +/- 1%フルスパン |
と互換性 | アンモニアを含む17-4PHステンレス鋼と互換性のあるすべてのメディア |
電気的接続 | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード |
住まい | 17-4PHステンレス鋼構造 |
リード長 | 78.74 " |
ループ抵抗 | トランスデューサ本体とワイヤ間の最小値: 100 MΩ @ 500 VDC |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
NEMA評価 | 10-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD |
最大動作温度。 | -40度から185度F |
出力 | 0.5から4.5 VDCへ |
必要な電力 | 5 VDC |
プロセス接続 | 1/8 "-27NPTおねじ |
レンジ | 0〜100 Psig |
接液材料 | 17-4PHステンレス鋼構造 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9026204000 |
プロダクト | モデル | レンジ | 電気的接続 | マックス。 圧力 | NEMA評価 | 出力 | 必要な電力 | 圧力 | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0〜508 PSI | - | ¥42,191 | ||
P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0〜754 PSI | - | ¥44,962 | ||
P499VCP-107K | 0〜750 Psig | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 1500のプサイ | 13-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD | 0から10 VDCへ | 12から30 VDCへ | - | 1/4 "SAEフレアめねじ | ¥55,213 | ||
P499ACP-105K | 0〜500 Psig | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 1000のプサイ | 7-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD | 4〜20mA | 12から30 VDCへ | - | 1/4 "SAEフレアめねじ | ¥54,633 | ||
P499ACP-107C | 0〜750 Psig | パッカードコネクタ | 1500のプサイ | 8-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD | 4〜20mA | 9-30 VDC | - | 1/4 "SAEフレアめねじ | ¥51,750 | ||
P499RAP-101C | 0〜100 Psig | パッカードコネクタ | 200のプサイ | 9-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD | 0.5から4.5 VDCへ | 5 VDC | - | 1/8 "-27NPTおねじ | ¥51,584 | ||
P499RAP-107C | 0〜750 Psig | パッカードコネクタ | 1500のプサイ | 11-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD | 0.5から4.5 VDCへ | 5 VDC | - | 1/8 "-27NPTおねじ | ¥46,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。