JOHNSON CONTROLS MP823D001E空気圧バルブアクチュエータ4〜8スプリング
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
アイテム価格 | 空気圧バルブアクチュエータ |
高さ | 11 " |
長さ | 9 7 / 32 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
公称スプリングレンジ | 4から8へのpsi |
作動圧力 | 0〜25 |
ストローク | 3 / 4 " |
UPC | 078502873002 |
幅(Width) | 9 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | ストローク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP821C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ¥117,659 | |
MP821D001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ¥103,408 | |
MP821E001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ¥119,459 | |
MP822C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ¥131,892 | |
MP822D001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ¥119,459 | |
MP822E001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ¥129,982 | |
MP823C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 3 / 4 " | 9 7 / 32 " | ¥124,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。