入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジラベル |
色 | ホワイト |
高さ | 0.75 " |
ロールあたりのラベル | 750 |
材料 | 再配置可能なコーティングされたビニール布 |
最大ワイヤーサイズ | 16 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 10 AWG |
温度。 範囲 | -40度から175度F |
幅(Width) | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 8.76 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9612109090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 収縮率 | 色 | 高さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | アイテム価格 | ロールあたりのラベル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-102-427 | - | 黒、白 | 1.25 " | -40度から158度F | 1 / 2 " | カートリッジラベル | - | ビニール | ¥11,035 | ||
M-119-461 | - | 黒、白 | 1.5 " | -112度から293度F | 3.75 " | カートリッジラベル | - | 自己ラミネートポリエステル | ¥14,073 | ||
M-122-461 | - | 黒、白 | 1 / 2 " | -112度から293度F | 1.12 " | カートリッジラベル | - | 自己ラミネートポリエステル | ¥18,255 | ||
M-123-461 | - | 黒、白 | 3 / 8 " | -112度から293度F | 1.12 " | カートリッジラベル | - | 自己ラミネートポリエステル | ¥18,255 | ||
M-129-461 | - | 黒、白 | 1.5 " | -112度から293度F | 2.25 " | カートリッジラベル | - | 自己ラミネートポリエステル | ¥20,016 | ||
M-11-427 | - | 黒、白 | 1" | -40度から158度F | 0.5 " | カートリッジラベル | - | ビニール | ¥17,223 | ||
M-115-427 | - | ブラック/ホワイト/クリア | 1.5 " | -40度から158度F | 1.25 " | カートリッジラベル | 200 | 自己ラミネートビニール、B-427 | ¥17,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。