入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水ポンプスイッチ |
コード長 | 3ft。 |
フロート素材 | エポキシシール付きフェノール樹脂 |
高さ | 4 9 / 32 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 1以下 |
マックス。 温度 | 150度 |
マウント | 外部取り付けブラケット |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-f59h-1c.pdf |
スイッチタイプ | DPST |
タイプ | 排水ポンプ |
電圧 | 120/240 |
幅(Width) | 2 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536509065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。