入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 22A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
接触定格抵抗@ 277V | 22A |
制御範囲 | 100度から240度F |
深さ | 1-13 / 16」 |
差動プローブ | 6度から24度F |
エンクロージャタイプ | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 6A |
高さ | 4 13 / 32 " |
誘導アンペア@ 120V | 10A |
誘導アンペア@ 240V | 6A |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 60A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 36A |
スイッチの数 | 1 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-a19abc-41c.pdf |
リモートセンシング機能 | 有り |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 22A |
センサータイプ | 電球 |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
電圧 | 24から600 VACへ |
幅(Width) | 2.156 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | MX |
モデル | 幅(Width) | 制御範囲 | 深さ | 差動プローブ | 高さ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ABA-40C | 2.12 " | -30度から100度F | 1-13 / 16」 | 3度から12度F | 4.375 " | 上昇を閉じる | SPST | - | ¥24,556 | |
A19ABC-24C | 2.12 " | -30度から100度F | 1-13 / 16」 | 3度から12度F | 4.375 " | 上昇中の開閉 | SPDT | - | ¥30,859 | |
A19ABA-49C | 2.156 " | -30度から100度F | 1-13 / 16」 | 3度から12度F | 4 13 / 32 " | 上昇を閉じる | SPST | 120から277 VACへ | ¥39,903 | |
A19ABC-41C | 2.156 " | 100度240度までF | 1 13 / 16 " | 6度24度までF | 4 13 / 32 " | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | ¥40,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。