入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 96 " |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 22A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
接触定格抵抗@ 277V | 22A |
制御範囲 | -30度から100度F |
深さ | 1-13 / 16」 |
差動プローブ | 3度から12度F |
エンクロージャタイプ | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8A |
高さ | 4 13 / 32 " |
誘導アンペア@ 120V | 16A |
誘導アンペア@ 240V | 8A |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48A |
スイッチの数 | 1 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-a19abc-41c.pdf |
リモートセンシング機能 | 有り |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 22A |
電球径の検知 | 3 / 8 " |
電球の長さの検知 | 5" |
センサータイプ | 電球 |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
UPC | 465961044706 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 2.156 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | MX |
モデル | 幅(Width) | 制御範囲 | 深さ | 差動プローブ | 高さ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ABA-40C | 2.12 " | -30度から100度F | 1-13 / 16」 | 3度から12度F | 4.375 " | 上昇を閉じる | SPST | - | ¥22,212 | |
A19ABC-24C | 2.12 " | -30度から100度F | 1-13 / 16」 | 3度から12度F | 4.375 " | 上昇中の開閉 | SPDT | - | ¥29,150 | |
A19ABC-41C | 2.156 " | 100度240度までF | 1 13 / 16 " | 6度24度までF | 4 13 / 32 " | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | ¥40,013 | |
A19ABC-42C | 2.156 " | 100度から240度F | 1-13 / 16」 | 6度から24度F | 4 13 / 32 " | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | ¥34,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。