入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | プッシュ |
クラッキング圧力 | 0.3のプサイ |
材料 | アセタール樹脂共重合体 |
マックス。 温度 | 167度F |
最大水圧 | 150のプサイ |
サイズ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3 / 8SCV-PK | 3 / 8 " | ¥4,562 | ||
1 / 4SCV-PK | 1 / 4 " | ¥4,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。