入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | プッシュ |
クラッキング圧力 | 0.3のプサイ |
材料 | アセタール樹脂共重合体 |
マックス。 温度 | 167度F |
最大水圧 | 150のプサイ |
サイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1 / 4SCV-PK | 1 / 4 " | ¥4,621 | ||
5 / 16SCV-PK | 5 / 16 " | ¥4,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。