JOBOX 1409980 引き出し収納、ロングスタック、引き出し 4 個、50 x 12 x 24 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | 引き出し |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | シルバー |
高さ | 24 " |
長さ | 50 " |
荷重(ポンド) | 75ポンド |
ロックシステム | ラッチ |
材料 | アルミニウム |
仕切りの数 | 引き出しごとに5 |
引き出しの数 | 4 |
梱包 | 箱入りの |
UPC | 043419931701 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A. JOBOX 1409980は、ユニット内およびユニット上部のかさばる負荷に耐えるのに十分な耐久性があります。 グライドは、引き出しあたり最大75ポンドの荷重をサポートできます。
A.このJOBOX1409980ユニットには、工具を簡単に保管できるように4つの仕切りが付いた5つの引き出しがあります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。