JOBOX 1407980 引き出し収納、ロングスタック、引き出し 2 個、50 x 12 x 12 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | 引き出し |
に添付します | フロアバンまたはトラック |
色 | シルバー |
高さ | 12 " |
長さ | 50 " |
荷重(ポンド) | 75ポンド |
ロックシステム | ラッチ |
材料 | アルミニウム |
仕切りの数 | 引き出しごとに5 |
引き出しの数 | 2 |
梱包 | 箱入りの |
UPC | 043419931688 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 133.35 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | US |
A.このアルミ製引き出し収納ユニットは、サービスバン、ミニバン、SUV、キャンピングカーの地下室に最適です。
A.いいえ、このJOBOXアルミニウム引き出しユニットは防水ではありません。 ただし、アルミニウム構造を強化しているため、水が浸入して内容物に損傷を与えることはありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。