JOBOX 1-655990D チェスト、60 x 24 x 27.75 インチ サイズ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場チェスト |
色 | ブラウン |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 27.75 " |
長さ | 60 " |
ふたタイプ | ロッキングアームでヒンジ付き |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャ |
材料 | 鋼 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 19.3 cu。 ft。 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 81.19 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-680990 | 60 " | 30 " | 39.5 " | 鋼 | ブラウン | パウダーコート | ¥313,769 | ||
1-657990 | 60 " | 31 " | 45 " | 鋼 | ブラウン | パウダーコート | ¥417,141 | ||
651990D | 31 " | 18 " | 15.5 " | 鋼 | ブラウン | パウダーコート | ¥122,888 | 見積依頼
| |
659990 | 30 " | 16 " | 12 " | 鋼 | ブラウン | パウダーコート | ¥61,527 | 見積依頼
| |
DYH1453002 | 49 " | 20 " | 18 " | アルミニウム | ブラック | パウダーコート | ¥97,725 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。