JET TOOLS 577103ベンチグラインダー10インチ1725Rpm
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
アイテム価格 | 卓上グラインダー |
アンプ | 5.0 |
アーバーサイズ | 1" |
グリット | 24と46 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
光 | いいえ |
無負荷RPM | 1725 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.5 " |
相 | 1 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 酸化アルミニウム |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8460908080 |
原産国 | CN |
A. 1725 rpm。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。