JAMCO MB360-BL 換気式保管庫 換気式 | AA8KCF 18G991

JAMCO MB360-BL 通気型保管キャビネット 通気型

在庫あり
アイテム:AA8KCF モデル:MB360-BL相互参照:18G991

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥567,585 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格換気された収納キャビネット
組み立て済み/未組み立て組み立て
アセンブリ組み立て
キャビネットの色ブラック
ドアタイプ換気された
終了パウダーコーティング
ゲージ12
ロックシステム南京錠ハスプ
材料
ドアの数2
引き出しの数0
棚の数2
全体の深さ30 "
全体の高さ54 "
全幅60 "
棚容量1500ポンド
強度評価ヘビーデューティ
引き出しの総数0

発送情報:

船の重量(kg) 185.4
船高(cm)137.16
船の長さ(cm)152.4
船幅(cm)91.44
HSコード9403200030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル棚の数全体の深さ全体の高さ全幅棚容量価格
JAMCOMA248-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KBV 18G981 MA248-BL124 "54 "48 "3000ポンド¥403,607
JAMCOMA260-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KBW 18G982 MA260-BL124 "54 "60 "3000ポンド¥431,685
JAMCOMA360-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KBY 18G984 MA360-BL130 "54 "60 "3000ポンド¥451,500
JAMCOMA448-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KBZ 18G985 MA448-BL136 "54 "48 "3000ポンド¥446,488
JAMCOMA460-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KCA 18G986 MA460-BL136 "54 "60 "3000ポンド¥473,535
JAMCOMA472-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KCB 18G987 MA472-BL136 "54 "72 "3000ポンド¥513,557
JAMCOMB248-BLベンチレーテッドストレージキャビネットベンチレーテッド| AA8KCC 18G988 MB248-BL224 "54 "48 "1500ポンド¥507,388

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JAMCO MB360-BL 通気型保管キャビネット 通気型
¥567,585 /単価