JAMCO MA248-BL 通気型保管キャビネット 通気型
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気された収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 組み立て |
キャビネットの色 | ブラック |
ドアタイプ | 換気された |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 54 " |
全幅 | 48 " |
棚容量 | 3000ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 127.8 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。