JAMCO LO360-P5 オーダーピッキングストックカート 3 段 400 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピッキングストックカートを注文する |
棚あたりの容量 | 400ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 12 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 75 " |
全幅 | 31 " |
棚の長さ | 60 " |
棚板タイプ | リップ |
棚幅 | 30 " |
棚の寸法を書く | 12 "W |
船の重量(kg) | 135.9 |
船高(cm) | 205.74 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000ポンド | 6" | 3000ポンド | 3 | 48 " | 63 " | 31 " | ¥210,668 | ||
DO236-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 51 " | 25 " | ¥206,945 | ||
DO248-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 63 " | 25 " | ¥198,194 | ||
DO260-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 75 " | 25 " | ¥330,333 | 見積依頼
| |
DO348-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 63 " | 31 " | ¥202,559 | ||
EO236-P6 | 12 | 600ポンド | 6" | 3000ポンド | 5 | 68 " | 42 " | 25 " | ¥285,978 | 見積依頼
| |
EO248-P6 | 12 | 600ポンド | 6" | 3000ポンド | 5 | 68 " | 54 " | 25 " | ¥333,410 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。