JAMCO DO236-P6 オーダーピッキングストックカート 4 段 750 ポンド容量
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
アイテム価格 | ピッキングストックカートを注文する |
棚あたりの容量 | 750ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 15 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 60 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚板タイプ | リップ |
棚幅 | 24 " |
棚の寸法を書く | 12 "W |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000ポンド | 6" | 3000ポンド | 3 | 48 " | 63 " | 31 " | ¥210,668 | ||
DO248-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 63 " | 25 " | ¥182,569 | ||
DO260-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 75 " | 25 " | ¥336,204 | ||
DO348-P6 | 12 | 750ポンド | 6" | 3000ポンド | 4 | 60 " | 63 " | 31 " | ¥194,023 | ||
EO236-P6 | 12 | 600ポンド | 6" | 3000ポンド | 5 | 68 " | 42 " | 25 " | ¥315,282 | ||
EO248-P6 | 12 | 600ポンド | 6" | 3000ポンド | 5 | 68 " | 54 " | 25 " | ¥347,103 | ||
EO260-P6 | 12 | 600ポンド | 6" | 3000ポンド | 5 | 68 " | 66 " | 25 " | ¥369,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。