JOBOX 498000 液体移送タンク、L 型、100 ガロン、サイズ 60.25 x 33 x 25 インチ、ホワイト、スチール
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
アイテム価格 | 液体移送タンク |
ベースの高さ | 7.5 " |
容量 | 100ガロン。 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ハンドルスタイル | リフティングリング |
高さ | 25 " |
長さ | 60.25 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | トラックのベッドへのボルト |
梱包 | 箱入りの |
形状 | L字型 |
UPC | 043419916029 |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 80.74 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 容量 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498002 | 60.25 " | 33 " | 25 " | 100ガロン。 | ブラック | ¥209,183 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。