JAMCO CK45 腐食性安全キャビネット 45 ガロン ブルー
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
追加の棚 | GL143 |
容量 | 45ガロン。 |
色 | 青 |
深さ | 18 " |
ドア開口部の高さ | 59 " |
ドア開口幅 | 39 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | パドルラッチ |
高さ | 65 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
サンプ容量 | 5.8ガロン。 |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 194.4 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。