IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26377 117 本小ねじ / フラクショナル / メートルタップ & 六角ダイスおよびドリルビットセット
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
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 34 |
ダイタイプ | 5/8 "六角ソリッドおよび1"六角ソリッド |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 117 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
サイズ範囲 | No. 4〜1 / 2 "およびM3〜M12 |
サイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10m |
含まれているサイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ |
ねじの種類 | NC、NF、NPT、BSP、メトリック |
タイプ | 分数/メトリック |
UPC | 024721263773 |
船の重量(kg) | 5.42 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
A. 知っておくべき 3 つの主要なタップがあります: テーパー、プラグ、およびボトミング タップです。
A. タッピングは、ナットの内側のねじなど、特に雌ねじを生成するプロセスです。 一方、ねじ切りは、ボルトの外側のねじ山のような、一般に雄ねじを作成するプロセスです。
プロダクト | モデル | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
26376 | 76 | ¥87,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。