入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 34 |
ダイタイプ | 5/8 "六角ソリッドおよび1"六角ソリッド |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 76 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
サイズ範囲 | No. 4〜1 / 2 "およびM3〜M12 |
サイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10m |
含まれているサイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ |
ねじの種類 | NC、NF、NPT、BSP、メトリック |
タイプ | 分数/メトリック |
UPC | 042526263767 |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
A. プラグタップの刃先は、あまり目立たないテーパーになっています。 これにより、ボトミング タップより積極的な切削アクションを備えたプラグ タップが得られますが、テーパー タップよりも積極的ではありません。
A. 面取りの主な機能は、最初のいくつかの切削歯が徐々に深く切削できるようにすることです。 これにより、ユーザーがタップを回転させるために必要な力と工具の摩耗が減少します。
A. 面取りはタップを穴に誘導し、最初のねじ山を切削または形成し始めるときにタップがスムーズに入るようにするため、タップ工具の寿命が長くなります。 また、穴を面取りすることで、より強度の高い高品質のねじが得られます。
プロダクト | モデル | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
26377 | 117 | ¥136,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。