IRSG SS-DB1848-63CF ワイヤーカート 幅 18 インチ、長さ 36 インチ スチール
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 6" |
キャスターロック | (2)トータルロックブレーキ |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18 " |
棚容量 | 250ポンド |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 棚の長さ | キャスター径 | 終了 | 棚幅 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC-2448-54C | 48 " | 5" | 亜鉛メッキ | 24 " | 2 | 60 " | 48 " | 24 " | ¥182,926 | ||
MRC-2448-54C | 48 " | 5" | クロム | 24 " | 3 | 60 " | 53 " | 24 " | ¥232,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。