IRSG ITC-2448-54C ワイヤーカート 幅 24 インチ、長さ 48 インチ スチール
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
キャスター径 | 5" |
キャスターロック | (2)トータルロックブレーキ |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 60 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚容量 | 500ポンド |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 58.97 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 棚の長さ | キャスター径 | 終了 | 棚幅 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRC-2448-54C | 48 " | 5" | クロム | 24 " | 3 | 60 " | 53 " | 24 " | ¥232,173 | ||
SS-DB1848-63CF | 36 " | 6" | 亜鉛メッキ | 18 " | 3 | 69 " | 36 " | 18 " | ¥244,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。