入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
色 | すな |
深さ | 4.5 " |
エンクロージャー仕上げ | 静電塗装鋼 |
エンクロージャ材質 | 静電塗装鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 7.25 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 VAC |
最大ワット数 | 300 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 12 VAC |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 300VA |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 4.93 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。