INTERMATIC PX600 密閉型変圧器 In120v Out12v 600va
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
色 | すな |
深さ | 5" |
エンクロージャー仕上げ | 静電塗装鋼 |
エンクロージャ材質 | 静電塗装鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 10 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 VAC |
最大ワット数 | 600 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 12 VAC |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 600VA |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 10.4 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。